Motion
D7P1G
Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 184T , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 3505 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02477535
N° MFRD7P1G
Prix1,579.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 184T , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 3505 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02477535
N° MFRD7P1G
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
Prix1,579.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T
  • Dimension C de la longueur totale
    13.6 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    11.2 pi-lb
  • Poids
    60 lb

Détails

  • Régime de base
    3505 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    88.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382021214
  • Courant maximal admissible
    7.3 A
  • Modèle
    FH95
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382021214

Aperçu

Description du fabricant
7 1/2 CH, 3505 TR/MIN, D7P1G, 575 V, 184T