Motion
FF30E1AS
Moteur de pompe à incendie - 30 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 284TS , logement ODP (anti-goutte ouvert), 50/60 Hz, 2960 tr/min - base 3560 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02477564
N° MFRFF30E1AS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à incendie - 30 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 284TS , logement ODP (anti-goutte ouvert), 50/60 Hz, 2960 tr/min - base 3560 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02477564
N° MFRFF30E1AS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284TS
  • Dimension C de la longueur totale
    23.5 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Couple
    44.2 pi-lb
  • Poids
    312 lb

Détails

  • Régime de base
    2960 tr/min à 3560 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les pompes à incendie de marque U.S. motors® sont entièrement conformes aux exigences fédérales en matière d’efficacité des moteurs, telles que décrites dans la Energy Independence and Security Act of 2007 (EISA). Tous les moteurs de pompe à incendie fournissent les données d’identification nécessaires.
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382026660
  • Courant maximal admissible
    35 A, 70 A, 70 à 80 A
  • Modèle
    AC88
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à incendie
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    #
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6210-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382026660

Aperçu

Description du fabricant
30 ET 25 CH,3560 ET 2960 TR/MIN,FF30E1AS 208-