Motion
FF30E2AS
Moteur de pompe à incendie - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 286TS , logement ODP (anti-goutte ouvert), 50/60 Hz, 1470 tr/min - base 1775 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02477566
N° MFRFF30E2AS
Prix4,990.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à incendie - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 286TS , logement ODP (anti-goutte ouvert), 50/60 Hz, 1470 tr/min - base 1775 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02477566
N° MFRFF30E2AS
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
Prix4,990.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286TS
  • Dimension C de la longueur totale
    23.5 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Couple
    88.7 pi-lb
  • Poids
    337 lb

Détails

  • Régime de base
    1470 tr/min à 1775 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les pompes à incendie de marque U.S. motors® sont entièrement conformes aux exigences fédérales en matière d’efficacité des moteurs, telles que décrites dans la Energy Independence and Security Act of 2007 (EISA). Tous les moteurs de pompe à incendie fournissent les données d’identification nécessaires.
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    92.4 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382026691
  • Courant maximal admissible
    35 A, 36 A, 71 à 78 A, 72 A
  • Modèle
    AC98
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à incendie
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6210-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382026691

Aperçu

Description du fabricant
30 ET 25 CH,1775 ET 1470 TR/MIN,FF30E2AS 208-