Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre215T
- Dimension C de la longueur totale17.5 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Couple29.8 pi-lb
- Poids100 lb
Détails
- Régime de base1760 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionNidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
- Mot-clé de description10 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge91.7 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382015985
- Courant maximal admissible28.1 A
- ModèleAY02
- Puissance du moteur10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur200 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382015985
- Schéma de câblage