Motion
1700-32-40
1700-32-40 ADPTR STR MJ-CODE 61 BRIDE
N° D’ARTICLE MI02478383
N° MFR1700-32-40
Prix168.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1700-32-40 ADPTR STR MJ-CODE 61 BRIDE
N° D’ARTICLE MI02478383
N° MFR1700-32-40

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix168.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    2 po, 2-1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    2 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    2 po, 2-1/2 po
  • Type de taille End 2
    Bride 2 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De l’homme à la bride
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à bride
  • Mot-clé de description
    2 po mâle JIC 37° évasé x 2 po Code 61 Bride à joint torique standard
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 2-1/2–12
  • Style de fin 2
    Code 61 Bride de joint torique standard
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    1700

Aperçu

Description du fabricant
1700-32-40 ADPTR STR MJ-CODE 61 BRIDE