Motion
9020-16-16
9020-16-16 MBSPP-MBSPT
N° D’ARTICLE MI02478627
N° MFR9020-16-16
Prix34.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9020-16-16 MBSPP-MBSPT
N° D’ARTICLE MI02478627
N° MFR9020-16-16
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
Prix34.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 BSPP, 1 BSPT
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Corps hexagonal
    41.0
  • Longueur totale
    58.0
  • Profondeur du filetage
    22.0
  • Taille du filetage 2
    1-11
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPP à BSPT, BSPT à BSPP
  • Mot-clé de description
    Tuyau standard mâle britannique parallèle de 2,54 cm x tuyau mâle britannique standard conique de 2,54 cm
  • Style de fin 1
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 1–11
  • Style de fin 2
    Cône de tuyau standard britannique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPT) 1–11
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    9020

Aperçu

Description du fabricant
9020-16-16 MBSPP-MBSPT

Vous pourriez également aimer