Motion
7588-P-04
Fiche mâle JIS - G - Filetage 1/4-19 , acier, longueur totale 24.0
N° D’ARTICLE MI02478789
N° MFR7588-P-04
Prix14.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fiche mâle JIS - G - Filetage 1/4-19 , acier, longueur totale 24.0
N° D’ARTICLE MI02478789
N° MFR7588-P-04

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Corps hexagonal
    17.0
  • Longueur totale
    24.0
  • Profondeur du filetage
    6.0
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Fiche
  • Mot-clé de description
    1/4 en mâle Norme industrielle japonaise 30° Évasion
  • Style de fin 1
    Homme norme industrielle japonaise 30° évasé
  • Filetage de l’extrémité 1
    G - 1/4-19
  • Style de fin 2
    Sans objet
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7588_P

Aperçu

Description du fabricant
7588-P-04 BOUCHON JIS MÂLE

Vous pourriez également aimer