Motion
7004-16-12
7004-16-12 TUYAU M-JIC-F-BS
N° D’ARTICLE MI02479547
N° MFR7004-16-12
Prix46.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7004-16-12 TUYAU M-JIC-F-BS
N° D’ARTICLE MI02479547
N° MFR7004-16-12
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
Prix46.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 BSPP
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 3/4 po
  • Type de taille End 2
    1 JIC 37°
  • Corps hexagonal
    36.0
  • Longueur totale
    59.1
  • Profondeur du filetage
    21.4
  • Taille du filetage 2
    3/4-14
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion BSPP à JIC 37°
  • Mot-clé de description
    Raccord pivotant parallèle femelle standard britannique 3/4 po x 1 po mâle JIC 37° Flare
  • Style de fin 1
    Raccord tournant parallèle de tuyau standard britannique femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 3/4–14
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7004

Aperçu

Description du fabricant
7004-16-12 TUYAU M-JIC-F-BS

Vous pourriez également aimer