Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/4 po, 1/8 po
- Type de taille de fin 11/8 BSPT
- Extrémité 2 Taille1/4 po, 1/8 po
- Type de taille End 21/4 BSPT
- Corps hexagonal14.0
- Longueur totale24.0
- Profondeur du filetage7.14
- Taille du filetage 21/8-28
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésBSPT à BSPT
- Mot-clé de descriptionCône de tuyau standard britannique femelle 1/8 po x 1/4 po Cône de tuyau standard britannique mâle
- Style de fin 1Cône de tuyau standard britannique femelle
- Filetage de l’extrémité 1(BSPT) 1/8–28
- Style de fin 2Cône de tuyau standard britannique mâle
- Extrémité 2 Filetage(BSPT) 1/4–19
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Série9001
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure