Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/4 po, 14 mm
- Type de taille de fin 11/4 JIC 37°, M14 Komatsu
- Extrémité 2 Taille1/4 po, 14 mm
- Corps hexagonal19.1
- Longueur totale34.0
- Profondeur du filetage4.4
- Taille du filetage 2M14X1.5
- Poids0.09 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Éclat à Komatsu, Komatsu à JIC 37° Éclat
- Mot-clé de description1/4 po mâle JIC 37° évasé x 14 mm mâle Komatsu
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 7/16–20
- Style de fin 2Komatsu pour hommes
- Extrémité 2 Filetage7/16-20 UNF, M14X1.5
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Série7009_F
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure