Motion
C2402-12-12-SS
Adaptateur droit de compression de scellement USA - 3/4 po Flareless Bite-Type x 3/4 po mâle JIC 37° Flare, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02480396
N° MFRC2402-12-12-SS
Prix195.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit de compression de scellement USA - 3/4 po Flareless Bite-Type x 3/4 po mâle JIC 37° Flare, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02480396
N° MFRC2402-12-12-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix195.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Taille du tube
    0.7500 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion de compression vers le JIC 37° mâle
  • Type de connexion
    JIC / Compression
  • Mot-clé de description
    3/4 po Évasé, type morsure sans reflets x 3/4 po Évasé, mâle, JIC 37°
  • Style de fin 1
    Type de morsure sans reflet
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Matériau d’ajustement
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE BITE C2402-12-12-SS -M-J

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon