Motion
FS2403-24-20
FS2403-24-20 no 12 ORB PORT MF
N° D’ARTICLE MI02480739
N° MFRFS2403-24-20
Prix46.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FS2403-24-20 no 12 ORB PORT MF
N° D’ARTICLE MI02480739
N° MFRFS2403-24-20
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
Prix46.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po, 1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/2 FFOR, 1-1/4 FFOR
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po, 1-1/4 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique pour face plate à joint torique pour face plate
  • Mot-clé de description
    Joint torique mâle à face plate 1-1/2 po x joint torique mâle à face plate 1-1/4 po
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Filetage de l’extrémité 1
    2–12
  • Style de fin 2
    Joint torique mâle à face plate
  • Extrémité 2 Filetage
    1-11/16-12 UN, 2-12 UNF
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    FS2403

Aperçu

Description du fabricant
FS2403-24-20 no 12 ORB PORT MF

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon