Motion
2403-10-08-SS
Droit MJ-MJ
N° D’ARTICLE MI02480906
N° MFR2403-10-08-SS
Prix110.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Droit MJ-MJ
N° D’ARTICLE MI02480906
N° MFR2403-10-08-SS
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
Prix110.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIC 37°, 5/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 5/8 po
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°, 5/8 JIC 37°
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Mot-clé de description
    5/8 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    2403

Aperçu

Description du fabricant
2403-10-08-SS