Motion
5404-20-16-SS
Embout hexagonal MP-MP
N° D’ARTICLE MI02481169
N° MFR5404-20-16-SS
Prix309.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout hexagonal MP-MP
N° D’ARTICLE MI02481169
N° MFR5404-20-16-SS
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
Prix309.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 NPTF, 1-1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 1-1/4 po
  • Type de taille End 2
    1 NPTF, 1-1/4 NPTF
  • Poids
    1.07 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Mot-clé de description
    1-1/4 in Male Pipe Rigid x 1 in Male Pipe Rigid
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    5404

Aperçu

Description du fabricant
5404-20-16-SS