Motion
5406-24-12-SS
Coussin rouge MP-FP
N° D’ARTICLE MI02481240
N° MFR5406-24-12-SS
Prix373.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussin rouge MP-FP
N° D’ARTICLE MI02481240
N° MFR5406-24-12-SS
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
Prix373.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po, 3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po, 3/4 po
  • Type de taille End 2
    1-1/2 NPTF
  • Poids
    0.98 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Mot-clé de description
    3/4 in Female Pipe Rigid x 1-1/2 in Male Pipe Rigid
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    5406

Aperçu

Description du fabricant
5406-24-12-SS