Spรฉcifications
Dimensions
- Taille de lโextrรฉmitรฉ 11/4 po, 3/8 po
- Type de taille de fin 13/8 NPTF
- Extrรฉmitรฉ 2 Taille1/4 po, 3/8 po
- Type de taille End 21/4 NPTF
- Poids0.01 lb
Dรฉtails
- Type dโadaptateurCoude 90ยฐ
- Les deux extrรฉmitรฉs du type de genreDe femme ร homme
- Style/type des deux extrรฉmitรฉsNPTF ร NPTF
- Mot-clรฉ de description3/8 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Male Pipe Rigid
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Filetage de lโextrรฉmitรฉ 1(NPTF) 3/8โ18
- Style de fin 2Tuyau mรขle rigide
- Extrรฉmitรฉ 2 Filetage(NPTF) 1/4โ18
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatรฉrielAcier inoxydable
- Sรฉrie5502
Aperรงu
Donnรฉes sur la conformitรฉ et la sรฉcuritรฉ
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, lโendroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, lโendroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure