Motion
3401L
Gants en cuir pour paume, paume en peau de porc, 3XL, PR
N° D’ARTICLE MI02481389
N° MFR3401L
Prix9.19 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en cuir pour paume, paume en peau de porc, 3XL, PR
N° D’ARTICLE MI02481389
N° MFR3401L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.19 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Poids
    3.10 lb

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    Non testé
  • Matériau arrière
    Cuir de porc
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Sélectionner la note B
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de peau de porc
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir de porc
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Caractéristiques de la paume
    Peau de porc
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    Sécurité MCR 3401
  • Matériau de couture
    Coton/polyester
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
3401L CONDUCTEURS DE GRAINS DE PORC DE QUALITÉ IND AVEC CLÉ
  • Excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Conserve la douceur naturelle après l’exposition à l’eau
  • Ourlet à code de couleur pour identifier la taille
  • Dos élastique froncé
  • Couleur : cuir de porc beige
  • Applications : industrie automobile, matériaux de construction, opérations de scie à chaîne, agriculture, opérations de chariot élévateur, fabrication, industrie du mobilier, industrie du bois, exploitation de véhicules lourds, soudage MIG/TIG et Heli-arc, exploitation minière, municipalités, opérations de reconditionnement et de regroupement, estampage et services publics

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté