Motion
6402-08-08-O-SS

BRENNAN INDUSTRIES INC
6402-08-08-O-SS

6402-08-08-O-SS
N° D’ARTICLE MI02481402
N° MFR6402-08-08-O-SS
Prix468.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
6402-08-08-O-SS

6402-08-08-O-SS
N° D’ARTICLE MI02481402
N° MFR6402-08-08-O-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix468.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille End 2
    1/2 ORB
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare à O-Ring Boss
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant évasé JIC 37° femelle 1/2 x 1/2 po / 254 mm x bossage de joint torique mâle
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    6402

Aperçu

Description du fabricant
6402-08-08-O-SS

Vous pourriez également aimer