Motion
6405-16-24-O
Strt MORB-FP
N° D’ARTICLE MI02481433
N° MFR6405-16-24-O
Prix257.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Strt MORB-FP
N° D’ARTICLE MI02481433
N° MFR6405-16-24-O
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
Prix257.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 1-1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 1-1/2 po
  • Type de taille End 2
    1 ORB
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage NPTF à joint torique
  • Mot-clé de description
    1-1/2 in Female Pipe Rigid x 1 in Male O-Ring Boss
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6405

Aperçu

Description du fabricant
6405-16-24-O