Motion
7000-06-08
7000-06-08 MJ-MBSPT DROIT
N° D’ARTICLE MI02481656
N° MFR7000-06-08
Prix16.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7000-06-08 MJ-MBSPT DROIT
N° D’ARTICLE MI02481656
N° MFR7000-06-08
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
Votre prix16.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 BSPT, 3/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 3/8 po
  • Type de taille End 2
    1/2 BSPT, 3/8 JIC 37°
  • Corps hexagonal
    22.0
  • Longueur totale
    41.0
  • Profondeur du filetage
    7.0
  • Taille du filetage 2
    1/2-14
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPT à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPT
  • Mot-clé de description
    Cône mâle standard JIC 37° évasé x 1/2 po 3/8 po Britannique mâle
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    Cône de tuyau standard britannique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPT) 1/2–14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7000

Aperçu

Description du fabricant
7000-06-08 MJ-MBSPT DROIT

Vous pourriez également aimer