Motion
7002-16-08
7002-16-08 MJ-MBSPP DROIT
N° D’ARTICLE MI02481671
N° MFR7002-16-08
Prix42.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7002-16-08 MJ-MBSPP DROIT
N° D’ARTICLE MI02481671
N° MFR7002-16-08

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix42.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°, 1/2 BSPP
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 1/2 po
  • Corps hexagonal
    35.0
  • Longueur totale
    50.0
  • Profondeur du filetage
    21.4
  • Taille du filetage 2
    1/2-14
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPP à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPP
  • Mot-clé de description
    1 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle britannique tuyau standard parallèle
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPP) 1/2–14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7002

Aperçu

Description du fabricant
7002-16-08 MJ-MBSPP DROIT
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon