Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/4 po, 3/8 po
- Type de taille de fin 13/8 BSPP
- Extrémité 2 Taille1/4 po, 3/8 po
- Type de taille End 21/4 JIC 37°
- Corps hexagonal22.22
- Longueur totale40.0
- Profondeur du filetage4.37
- Taille du filetage 23/8-19
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion BSPP à JIC 37°
- Mot-clé de descriptionTuyau parallèle standard britannique femelle 3/8 po x 1/4 po mâle JIC 37° évasé
- Style de fin 1Tuyaux parallèles standard britanniques femelles
- Filetage de l’extrémité 1(BSPP) 3/8–19
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/16–20
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Série7003
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation