Motion
7004-12-16
MJ-FBSPPS Strt
N° D’ARTICLE MI02481688
N° MFR7004-12-16
Prix48.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MJ-FBSPPS Strt
N° D’ARTICLE MI02481688
N° MFR7004-12-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix48.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 BSPP
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 3/4 po
  • Type de taille End 2
    3/4 JIC 37°
  • Corps hexagonal
    38.0
  • Longueur totale
    58.8
  • Profondeur du filetage
    15.5
  • Taille du filetage 2
    1-11
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion BSPP à JIC 37°
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant parallèle de tuyau standard femelle britannique 1 po x 3/4 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Raccord tournant parallèle de tuyau standard britannique femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 1–11
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7004

Aperçu

Description du fabricant
7004-12-16

Vous pourriez également aimer