Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Taille du tube0.3750 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style/type des deux extrémitésCompression vers le boss du joint torique mâle
- Type de connexionORB / Compression
- Mot-clé de descriptionBossage de joint torique mâle 3/8 po / 255 mm, type de morsure sans reflets x 1/4 po
- Style de fin 1Type de morsure sans reflet
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/16–20
- Matériau d’ajustementAcier inoxydable
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation