Motion
7003-04-04
7003-04-04 MJ-FBSPP DROIT
N° D’ARTICLE MI02482032
N° MFR7003-04-04
Prix16.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7003-04-04 MJ-FBSPP DROIT
N° D’ARTICLE MI02482032
N° MFR7003-04-04
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
Prix16.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 BSPP
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°
  • Corps hexagonal
    19.0
  • Longueur totale
    33.0
  • Profondeur du filetage
    4.37
  • Taille du filetage 2
    1/4-19
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion BSPP à JIC 37°
  • Mot-clé de description
    Tuyau parallèle standard britannique femelle 1/4 po x 1/4 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Tuyaux parallèles standard britanniques femelles
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 1/4–19
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7003

Aperçu

Description du fabricant
7003-04-04 MJ-FBSPP DROIT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon