Motion
INS-GT-20M

DODGE
INS-GT-20M

Roulement d'insert de bille - DI 20 mm
N° D’ARTICLE MI02482508
N° MFRINS-GT-20M
Prix145.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-GT-20M

Roulement d'insert de bille - DI 20 mm
N° D’ARTICLE MI02482508
N° MFRINS-GT-20M
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
Prix145.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    2899 lbf
  • Type de boîtier
    Insérer
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    129797
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    1482 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475896141

Aperçu

Description du fabricant
INS-GT-20M BRG