Motion
INS-GT-45M

DODGE
INS-GT-45M

Roulement d'insert de bille - DI 45 mm
N° D’ARTICLE MI02482515
N° MFRINS-GT-45M
Prix209.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-GT-45M

Roulement d'insert de bille - DI 45 mm
N° D’ARTICLE MI02482515
N° MFRINS-GT-45M
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
Prix209.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Type de boîtier
    Insérer
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    129802
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Vitesse maximale
    5300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    4906 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475896837

Aperçu

Description du fabricant
INS-GT-45M BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon