Motion
INS-GTM-107

DODGE
INS-GTM-107

Roulement d'insert de bille - 1-7/16 po DI
N° D’ARTICLE MI02482523
N° MFRINS-GTM-107
Prix228.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-GTM-107

Roulement d'insert de bille - 1-7/16 po DI
N° D’ARTICLE MI02482523
N° MFRINS-GTM-107

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix228.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    7332 lbf
  • Type de boîtier
    Insérer
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    129810
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Vitesse maximale
    5600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    4475 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475896981

Aperçu

Description du fabricant
INS-GTM-107 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good