Motion
02-170209
02-170209 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI02482782
N° MFR02-170209
Prix293.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-170209 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI02482782
N° MFR02-170209
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
Prix293.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.50 po
  • Longueur totale
    4.00 po
  • Largeur totale
    2.00 po
  • Taille du port
    19.05 mm

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-16-3
  • Pression réglée en usine
    122 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Vannes de réduction/relâchement de pression
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    151 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Pression de service minimale
    34 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Couple de la vanne dans la cavité
    108-122 Nm

Aperçu

Description du fabricant
PRV2-16-S-12T30 VANNE
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté