Motion
03UBBQ3A25.N ULTRAMITE

FALK
03UBBQ3A25.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 03 , triple, 25.23:1 Rapport, sens de sortie gauche, 0.6250 po Dia. entrée, entrée jumelée face C, 1.2500 po Dia. sortie, sortie arbre creux
N° D’ARTICLE MI02483668
N° MFR03UBBQ3A25.N ULTRAMITE
Prix6,722.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
03UBBQ3A25.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 03 , triple, 25.23:1 Rapport, sens de sortie gauche, 0.6250 po Dia. entrée, entrée jumelée face C, 1.2500 po Dia. sortie, sortie arbre creux
N° D’ARTICLE MI02483668
N° MFR03UBBQ3A25.N ULTRAMITE
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
Prix6,722.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    8.74 x 4.72 x 6.57 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.5700 po
  • Longueur du boîtier
    8.5400 po
  • Largeur du boîtier
    4.7200 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    03
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 140.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1990 po-lb à 870 tr/min
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    25.23:1
  • Poids
    35.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Lubrification
    Minéral standard
  • Puissance d’entrée maximale
    3.400 ch à 3500 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934214394

Aperçu

Description du fabricant
03UBBQ3A25.N ULTRAMITE 25.23:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté