Motion
3020 32MM
Bague de verrouillage conique - série 3020 , alésage de 32 mm, rainure de clavette de 10 x 3.3 mm, matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI02485406
N° MFR3020 32MM
Prix89.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 3020 , alésage de 32 mm, rainure de clavette de 10 x 3.3 mm, matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI02485406
N° MFR3020 32MM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix89.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    4.25 po
  • Longueur du baril
    2 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4 po
  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Taille de la bague
    3020
  • Taille de la rainure de clavette
    10 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    5-5/8 po, 6-1/4 po, 7 po
  • Extérieur Diamètre  
    4-1/4 po
  • Longueur de vis
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po
  • Alésage fini stocké
    1.2598 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.625
  • Poids
    6.41 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    ACIER
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Brochure du produit
  • Couple de serrage des vis
    800 po
  • CUP_NON
    697950211107
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
3020 32MM DOUILLE TB MM
  • Les douilles fendues coniques sans bride utilisent des vis pour serrer sur l’arbre, offrant une excellente force de serrage
  • Utilisé sur les pignons, les poulies et les poulies pour augmenter la force de serrage par rapport aux produits standard de taille à alésage qui n’utilisent qu’une rainure de clavette et une vis d’arrêt pour se verrouiller sur l’arbre
  • Leur petite taille et la commodité et les avantages de la construction conique en font un appareil de grande valeur pour de nombreux appareils à utiliser sur les arbres

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon