Motion
CNHM02-6065YA-21 1/4HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM02-6065YA-21 1/4HP 230/460V

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI02488378
N° MFRCNHM02-6065YA-21 1/4HP 230/460V
Prix1,209.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM02-6065YA-21 1/4HP 230/460V

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI02488378
N° MFRCNHM02-6065YA-21 1/4HP 230/460V
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
Prix1,209.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6065
  • Débit maximal tr/min
    83.3 tr/min
  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1

Détails

  • Ratio réel
    21:1
  • Boîtier inclus
    Non
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    21:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
CNHM02-6065YA-21 1/4HP 230/460V