Motion
CNHM02-6080YC-29 1/4HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM02-6080YC-29 1/4HP 230/460V

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI02488390
N° MFRCNHM02-6080YC-29 1/4HP 230/460V
Prix1,334.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM02-6080YC-29 1/4HP 230/460V

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI02488390
N° MFRCNHM02-6080YC-29 1/4HP 230/460V
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
Prix1,334.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6080
  • Débit maximal tr/min
    60.34 tr/min
  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Ratio réel
    29:1
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    29:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
CNHM02-6080YC-29 1/4HP 230/460V