Motion
CNHM02-6075YB-35 1/4HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM02-6075YB-35 1/4HP 230/460V

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI02488393
N° MFRCNHM02-6075YB-35 1/4HP 230/460V
Prix1,052.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM02-6075YB-35 1/4HP 230/460V

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI02488393
N° MFRCNHM02-6075YB-35 1/4HP 230/460V
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
Prix1,052.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6075
  • Rapport nominal
    35:1
  • Ratio
    35:1

Détails

  • Ratio réel
    35:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Puissance d’entrée maximale
    0.186 kW;0.25 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    35:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
CNHM02-6075YB-35 1/4HP 230/460V