Motion
CHH-6185Y-35
Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 35:1 rapport, 1-1/2 po taille d’entrée, diamètre d’arbre de sortie de 3-1/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02488903
N° MFRCHH-6185Y-35
Prix9,928.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 35:1 rapport, 1-1/2 po taille d’entrée, diamètre d’arbre de sortie de 3-1/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02488903
N° MFRCHH-6185Y-35
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
Prix9,928.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    18.39 po
  • Longueur du boîtier
    18-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    14.96 po
  • Taille d’entrée
    1-1/2 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6185
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 50.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    36301.109392521925
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-1/8 po
  • Ratio
    35:1
  • Poids
    359.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée maximale
    30.300 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    5845.63 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825004026

Aperçu

Description du fabricant
CHH-6185Y-35 RÉDUCTEUR
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies