Motion
CNHM08-6100YC-29 3/4HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM08-6100YC-29 3/4HP 230/460V

29:1 Réduction, 29:1 rapport, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI02488957
N° MFRCNHM08-6100YC-29 3/4HP 230/460V
Prix1,481.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM08-6100YC-29 3/4HP 230/460V

29:1 Réduction, 29:1 rapport, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI02488957
N° MFRCNHM08-6100YC-29 3/4HP 230/460V
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
Prix1,481.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6100
  • Débit maximal tr/min
    60.34 tr/min
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp;0.559 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    29:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
CNHM08-6100YC-29 3/4HP 230/460V