Motion
CNHM08-6105YA-71 3/4HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM08-6105YA-71 3/4HP 230/460V

71:1 Réduction, 71:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI02488983
N° MFRCNHM08-6105YA-71 3/4HP 230/460V
Prix1,947.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM08-6105YA-71 3/4HP 230/460V

71:1 Réduction, 71:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI02488983
N° MFRCNHM08-6105YA-71 3/4HP 230/460V
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
Prix1,947.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6105
  • Taille du réducteur du fabricant
    6105
  • Ratio
    71:1

Détails

  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    71:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
CNHM08-6105YA-71 3/4HP 230/460V

You May Also Like
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good