Motion
CNHJ-6100Y-87 42C

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6100Y-87 42C

87:1 Réduction, 87:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI02489256
N° MFRCNHJ-6100Y-87 42C
Prix2,861.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6100Y-87 42C

87:1 Réduction, 87:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI02489256
N° MFRCNHJ-6100Y-87 42C
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
Prix2,861.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6100
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    42C
  • Rapport nominal
    87:1
  • Ratio
    87:1

Détails

  • Ratio réel
    87:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    87:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CNHJ-6100Y-87 42C RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté