Motion
CNHJ-6095Y-29 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6095Y-29 56C

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 29:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 5/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/8 po, montage sur pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02489445
N° MFRCNHJ-6095Y-29 56C
Prix1,467.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6095Y-29 56C

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 29:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 5/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/8 po, montage sur pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02489445
N° MFRCNHJ-6095Y-29 56C
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
Prix1,467.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6095Y
  • Dimensions du boîtier
    7.09 x 5.31 x 6.89 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.89 po
  • Longueur du boîtier
    7.09 po
  • Largeur du boîtier
    5.31 po
  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6095
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 60.300 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1770 po-lb à 580 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    29:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/8 po
  • Ratio
    29:1
  • Poids
    31.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte, fonte ductile
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    1.050 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    750 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825008413

Aperçu

Description du fabricant
CNHJ-6095Y-29 56C RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR