Motion
CNHJ-6100Y-6 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6100Y-6 145TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 6:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 5/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/8 po, montage sur pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02489657
N° MFRCNHJ-6100Y-6 145TC
Prix2,632.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6100Y-6 145TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 6:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 5/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/8 po, montage sur pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02489657
N° MFRCNHJ-6100Y-6 145TC
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
Prix2,632.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6100
  • Longueur du boîtier
    7.09 po
  • Largeur du boîtier
    5.31 po
  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6100
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 292.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1510 po-lb à 580 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    6:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/8 po
  • Ratio
    6:1
  • Poids
    39.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    6:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte, fonte ductile
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    3.150 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    1210 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825008666

Aperçu

Description du fabricant
CNHJ-6100Y-6 145TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR