Motion
CNHJ-6125Y-15 213TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6125Y-15 213TC

15:1 Réduction, 15:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI02490115
N° MFRCNHJ-6125Y-15 213TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6125Y-15 213TC

15:1 Réduction, 15:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI02490115
N° MFRCNHJ-6125Y-15 213TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125Y
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Ratio réel
    15:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    15:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CNHJ-6125Y-15 213TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR