Motion
CHHJ-6170Y-43 213TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6170Y-43 213TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 43:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1-3/8 po, diamètre d’arbre de sortie 2-3/4 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02490399
N° MFRCHHJ-6170Y-43 213TC
Prix8,491.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6170Y-43 213TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 43:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1-3/8 po, diamètre d’arbre de sortie 2-3/4 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02490399
N° MFRCHHJ-6170Y-43 213TC
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
Votre prix8,491.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6170
  • Hauteur du boîtier
    16.89 po
  • Longueur du boîtier
    16.93 po
  • Largeur du boîtier
    13.19 po
  • Taille d’entrée
    1-3/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6170
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 40.700 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    19237.271246193523
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC
  • Rapport nominal
    43:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-3/4 po
  • Ratio
    43:1
  • Poids
    330.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    13.070 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    4726.94 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825026837

Aperçu

Description du fabricant
CHHJ-6170Y-43 213TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies