Motion
CHHJ-6190Y-25 284TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6190Y-25 284TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 25:1 rapport, 1-1/2 po taille d’entrée, diamètre d’arbre de sortie de 3-5 po/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02490790
N° MFRCHHJ-6190Y-25 284TC
Prix14,366.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6190Y-25 284TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 25:1 rapport, 1-1/2 po taille d’entrée, diamètre d’arbre de sortie de 3-5 po/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02490790
N° MFRCHHJ-6190Y-25 284TC
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
Prix14,366.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6190Y
  • Hauteur du boîtier
    21.22 po
  • Taille d’entrée
    1-1/2 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6190
  • Couple de sortie maximal
    40362.489829634775
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    284TC
  • Rapport nominal
    25:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-5 po/8 po
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée maximale
    47.166 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    7363.36 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825031855

Aperçu

Description du fabricant
CHHJ-6190Y-25 284TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies