Motion
CHHJ-6215Y-11-326TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6215Y-11-326TC

11:1 Réduction, 11:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI02491031
N° MFRCHHJ-6215Y-11-326TC
Prix21,814.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6215Y-11-326TC

11:1 Réduction, 11:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI02491031
N° MFRCHHJ-6215Y-11-326TC
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
Prix21,814.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6215
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    326TC
  • Rapport nominal
    11:1
  • Ratio
    11:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    11:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CHHJ-6215Y-11 326TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR