Motion
BSD 4090 CGA

SKF
BSD 4090 CGA

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI02493831
N° MFRBSD 4090 CGA
Prix1,327.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BSD 4090 CGA

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI02493831
N° MFRBSD 4090 CGA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,327.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.43 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    14388 lbf
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    64 kN
  • Série
    BSD
  • Capacité de charge statique
    38218 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    7316570515176

Aperçu

Description du fabricant
BSD 4090 CGA BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon