Motion
7030A5TRDULP4
Roulement à contact angulaire double - Alésage de 150 mm, D.E. de 225 mm, Largeur de 35 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02493842
N° MFR7030A5TRDULP4
Prix17,350.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire double - Alésage de 150 mm, D.E. de 225 mm, Largeur de 35 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02493842
N° MFR7030A5TRDULP4
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
Prix17,350.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    18.34 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7030A5TRDULP4
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176625206
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7030A5TRDULP4