Motion
7921CTRDULP4Y
Alésage de 105 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02493851
N° MFR7921CTRDULP4Y
Prix4,573.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 105 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02493851
N° MFR7921CTRDULP4Y
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
Prix4,573.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Hauteur totale
    40 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7921CTRDULP4Y
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176588235
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176588235

Aperçu

Description du fabricant
7921CTRDULP4Y