Motion
7928CTRDULP4Y
Alésage de 140 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02493853
N° MFR7928CTRDULP4Y
Prix11,770.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 140 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02493853
N° MFR7928CTRDULP4Y

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11,770.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Hauteur totale
    48 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7928CTRDULP4Y
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176625350
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176625350

Aperçu

Description du fabricant
7928CTRDULP4Y