Motion
D-H7A2
Bande PNP unie en ligne
N° D’ARTICLE MI02494011
N° MFRD-H7A2
Prix33.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande PNP unie en ligne
N° D’ARTICLE MI02494011
N° MFRD-H7A2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Longueur totale
    33.6 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Poids
    136 g

Détails

  • Charge applicable
    Circuit IC, PLC relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 0.5m
  • Comp. liquide
    Air
  • Type de montage
    Bande
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Action de commutation
    PNP (3 fils)

Aperçu

Description du fabricant
D-H7A2 COMMUTATEUR AUTOMATIQUE
  • Commutateurs automatiques à semi-conducteurs
  • Usage général
  • Bande, rail, tige d’attache et styles de montage direct
  • Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne

Les clients ont également acheté