Motion
PVR-2137

SEALMASTER
PVR-2137

Unité de pavé de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-15/16 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI02494556
N° MFRPVR-2137
Prix1,456.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
PVR-2137

Unité de pavé de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-15/16 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI02494556
N° MFRPVR-2137
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
Prix1,456.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.1250 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/32 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    6.1300 po
  • Global Hauteur  
    2.0300 po
  • Longueur totale
    6.1300 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Largeur totale
    6.1300 po
  • Diamètre du pilote
    4.2500 po
  • Poids
    7.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Numéro de palier
    2-115
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Roulement à bille de cartouche à bride en fonte montée Sealmaster - Acier à roulement 52100 , oxyde noir - Verrouillage par vis de réglage - PVR-2137
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    7889 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Type de montage de bride
    Cartouche à bride
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse complexe au lithium avec huile synthétique
  • Type de lubrification
    Graisse complexe au lithium avec huile synthétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PVR-2137
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461311257
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    325 tr/min
  • Vitesse maximale
    325 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    2-115 DRD
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint de contact en fibre de verre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    Enregistreur
  • Capacité de charge statique
    5216 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461311257

Aperçu

Description du fabricant
PVR-2137 BRG PAVER
  • Sealmaster® roulement conçu sur mesure pour la performance de l’équipement de pavage
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté